Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță auto BUSSMANN VP/ATC-15ID, cu suflare rapidă, 15A, 32VDC, albastră, pachet de 5 | BD2VJQ

BUSSMANN VP/ATC-15ID Automotive Fuse, Fast Blow, 15A, 32VDC, Blue, 5 Pack

În stoc
Item: BD2VJQ Model: VP / ATC-15ID
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
€54.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
CuloriAlbastru
Culoare / FinisajAlbastru
Evaluare curent15A
Evaluarea tensiunii DC32 VDC
Dimensiunea / grupul siguranțeiATC-ID
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime5.25mm
Stilul indicatoruluiFereastra elementului
Lungime19.3mm
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe auto
Tip de terminareLamă
TipSiguranța lamei cu / fără indicație
Tensiune (DC)32VDC
Lăţime12.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)12.9
Lungimea navei (cm)48.39
Lățimea navei (cm)31.62

Detalii produs:

    • Seria ATC

Variante de produs

ProdusModelCuloriCuloare / FinisajEvaluare curentArticolPreț
Siguranță auto BUSSMANN VP/ATC-20ID, suflare rapidă, 20 A, 32 VDC, galbenă, pachet de 5 | BC7WJJ VP / ATC-20IDGalbenGalben20ASiguranță€54.17
Siguranță auto BUSSMANN VP/ATC-25ID, 25A, 32VDC | BC7YFY VP / ATC-25IDclarclar25Asiguranțele€54.17
Siguranță auto BUSSMANN VP/ATC-30ID, siguranță cu lamă, cu/fără indicație, suflare rapidă, 32VDC, 30A | BD3HKC VP / ATC-30IDVerdeVerde30ASiguranță€54.17
Siguranță auto BUSSMANN VP/ATC-10ID, 10A, 32VDC | BD3MLJ VP / ATC-10IDRoșuRoșu10Asiguranțele€54.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN VP/ATC-15ID Automotive Fuse, Fast Blow, 15A, 32VDC, Blue, 5 Pack
€54.17 /unitate