Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță specială XL50F800A, 800A, 500VAC

În stoc
Articol: BC9FJN Model: XL50F800A
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
€1,199.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC500 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe rotunde ale lamei corpului
Evaluare curent800A
Evaluarea tensiunii DC500 VDC
Stilul indicatoruluiFără indicator
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță semiconductoare
Tensiune (AC)500 VAC
Tensiune (DC)500VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4673

Detalii produs:

    • Seria XL50

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea tensiunii ACMaterial corpIndicativ / NeindicativEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SerieStil de montarePreț
BUSSMANN 170N3437 Siguranță 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Ceramicăindicând200kA79.8mm--€537.85
BUSSMANN KAJ-60 Siguranță 60a și 600vac | AA9MWD 1DZ67 Kaj-60.--MelaminaNeindicativ5kA la 600 VAC3"--€197.29
BUSSMANN KAW-A-35 Siguranță specială cu semiconductor, cu suflare rapidă, 130 VCA, 35 A, siguranță cartuş | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWTitular€53.34
BUSSMANN KAX-12 Siguranță semiconductoare de specialitate, cu suflare rapidă, 250 VCA, siguranță cartuş | BC7TZF Kax-125AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXTitular€51.81
BUSSMANN 170M3418/LE Siguranță Semiconductor, Pachet 6 | BC7WHK 170M3418 / LE--------€301.16
Siguranță specială BUSSMANN XL50F400A, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----știft€466.55
BUSSMANN KBX-1000 Siguranță specială cu semiconductor, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€3,550.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială XL50F800A, 800A, 500VAC
€1,199.35 /unitate