PRODUSE CUMPĂRĂTORII 3011354 Prelată de schimb de vinil 7-1/2 x 20 picioare | AA8LDK 19A821

BUYERS PRODUCTS 3011354 Prelată de schimb de vinil 7-1/2 x 20 picioare

În stoc
Articol: AA8LDK Model: 3011354Crucea Ref: 19A821

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€524.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOțel de plasă
CuloriNegru
Dimensiune tăiată7 x 20 ft
Dimensiune finită7-1 / 2 x 20 ft.
grommetsAlamă
CusăturăChingă din nylon de 2 "
Material prelatăPlasă poliesterică de 1000 denari acoperită cu PVC
Grosime10mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.43
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS6306192120
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune tăiatăDimensiune finităPreț
PRODUSE CUMPĂRĂTORI 3009455 Prelată de înlocuire cu plasă 6 x 14 picioare | AA8LCY 19A810 30094556 x 14 ft6 x 14 ft€242.97
PRODUSE CUMPĂRĂTORI 3008976 Prelată de înlocuire cu plasă 6.5 x 15 picioare | AA8LCZ 19A811 30089766 ft. 6 "x 15 ft.6 ft. 6 "x 15 ft.€272.10
PRODUSE CUMPĂRĂTORII 3009094 Prelată de înlocuire cu plasă 6.5 x 18 picioare | AA8LDA 19A812 30090946 ft. 6 "x 18 ft.6 ft. 6 "x 18 ft.€368.58
PRODUSE CUMPĂRĂTORII 3008210 Prelată de înlocuire cu plasă 7 x 15 picioare | AA8LDB 19A813 30082107 x 15 ft7 x 15 ft€290.15
PRODUSE CUMPĂRĂTORII 3011352 Prelată de înlocuire de vinil 7 x 15 picioare | AA8LDC 19A814 30113527 x 15 ft7 x 15 ft€352.88
PRODUSE CUMPĂRĂTORI 3009456 Prelată de înlocuire cu plasă 7 x 18 picioare | AA8LDD 19A815 30094567 x 18 ft7 x 18 ft€307.86
PRODUSE CUMPĂRĂTORII 3011351 Prelată de schimb de vinil 7 x 18 picioare | AA8LDE 19A816 30113517 x 18 ft7 x 18 ft€475.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3011354 Prelată de schimb de vinil 7-1/2 x 20 picioare
€524.09 /unitate