CS JOHNSON SL-E-6 Dimensiunea cablului cu ochi fără echivoare 3/16 inch | AG3NFJ 33NV19

CS JOHNSON SL-E-6 Cablu cu ochi fără echivoare Dimensiunea 3/16 inch

Articol: AG3NFJ Model: SL-E-6Crucea Ref: 33NV19

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchi Swageless
Dimensiunea cablului3 / 16 "
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
Material316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiOchi în interiorul Dia.Preț
CS JOHNSON SL-E-4 Dimensiunea cablului cu ochi fără echivoare 1/8 inch | AG3NFH 33NV18 SL-E-41 / 8 "1 / 4 "€153.83
CS JOHNSON SL-E-8 Dimensiunea cablului cu ochi fără echivoare 1/4 inch | AG3NFK 33NV20 SL-E-81 / 4 "3 / 8 "-
RFQ
CS JOHNSON SL-E-10 Cablu cu ochi fără echivoare Dimensiune 5/16 inch | AG3NFL 33NV21 SL-E-105 / 16 "1 / 2 "-
RFQ
CS JOHNSON SL-E-12 Cablu cu ochi fără echivoare Dimensiune 3/8 inch | AG3NFM 33NV22 SL-E-123 / 8 "5 / 8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CS JOHNSON SL-E-6 Cablu cu ochi fără echivoare Dimensiunea 3/16 inch