CS JOHNSON SL-F-8 Dimensiunea cablului fix cu fălci fără șuruburi 1/4 inch | AG3NEZ 33NV10

CS JOHNSON SL-F-8 Dimensiunea cablului fix cu fălci fără șuruburi 1/4 inch

Element: AG3NEZ Model: SL-F-8Crucea Ref: 33NV10

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJaweless Swaw
Dimensiunea cablului1 / 4 "
Stilul maxilaruluiFixed
Lungime3.25 "
Material316 oțel inoxidabil
Pin Dia.7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiLungimePin Dia.Preț
CS JOHNSON SL-F-4 Dimensiunea cablului fix cu fălci fără șuruburi 1/8 inch | AG3NEX 33NV08 SL-F-41 / 8 "2.25 "1 / 4 "€161.49
CS JOHNSON SL-F-6 Dimensiunea cablului fix cu fălci fără șuruburi 3/16 inch | AG3NEY 33NV09 SL-F-63 / 16 "2.25 "5 / 16 "€189.95
CS JOHNSON SL-F-10 Dimensiunea cablului fix cu fălci fără șuruburi 5/16 inch | AG3NFA 33NV11 SL-F-105 / 16 "4.25 "1 / 2 "-
RFQ
CS JOHNSON SL-F-12 Dimensiunea cablului fix cu fălci fără șuruburi 3/8 inch | AG3NFB 33NV12 SL-F-123 / 8 "4.25 "5 / 8 "€485.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CS JOHNSON SL-F-8 Dimensiunea cablului fix cu fălci fără șuruburi 1/4 inch