Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CABLE PREP HPT-BNC Dieless Crimper 6-3/4 inch Lungime Manual | AE9FBD 6JDF9

CABLE PREP Sertizat fără matriță HPT-BNC cu lungimea de 6-3/4 inch manual

În stoc
Articol: AE9FBD Model: HPT-BNCCrucea Ref: 6JDF9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€114.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrimper Dieless
ReglabilManual
CapacitateConectori RCA și BNC
BucățiNu
Tip mânerErgonomic
Max. Forța de sertizare600 lb.
Lungime totală6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Benzi (Nu)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungime totalăPreț
CABLE PREP HPT-6590-830 Crimper fără matriță Rg6 și Rg59 Lungime de 7 inchi | AB7JYJ 23N365 HPT-6590-830RG6 și RG597"€109.09
CABLE PREP HPT-6590 Crimper fără matriță Rg6 și Rg59 Lungime de 6-3/4 inch | AE9FBB 6JDF7 HPT-6590RG6 și RG596.75 "€109.09
CABLE PREP HPT-1100 Crimper fără matriță Rg7 și Rg11 Lungime de 6-3/4 inch | AE9FBC 6JDF8 HPT-1100RG7 și RG116.75 "€114.54
CABLE PREP MCT-101 Crimper fără matriță Rg6/7/11/59 10-1/4 inch Lungime | AE9FBE 6JDG0 MCT-101RG6, RG59, RG7 și RG1110.25 "€221.47
CABLE PREP MCT-102 Crimper fără matriță Rg6 Rg59 Lungime de 10-1/4 inch | AE9FBF 6JDG1 MCT-102RG6, RG5910.25 "€221.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CABLE PREP Sertizat fără matriță HPT-BNC cu lungimea de 6-3/4 inch manual
€114.54 /unitate