Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CABLE PREP TRX-7/16-40 Cheie dinamometrică 7/16 inch Drive 0 - 40 inch/lb | AF7LBN 21VF64

CABLE PREP TRX-7/16-40 Cheie dinamometrică 7/16 inchi 0 - 40 inch/lb

În stoc
Articol: AF7LBN Model: TRX-7 / 16-40Crucea Ref: 21VF64
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
€63.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTorque Cheie
Acuratete+/- 3%
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității7 / 16 "
MânerMâner cu mâner
Tip capDeschis, complet
MaterialCap de oțel / corp din aluminiu
Tipul de măsurareInch-Pound
Lungime totală6.5 "
Incrementări ale scalei primare1 in.-lb.
Gama primară a scalei0 la 40 in.-lb.
Unghi cu clichet15 grade
RotațieCW / CCW
reglajResetare automată
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelGama primară a scaleiPreț
CABLE PREP TRX-7/16-20 Cheie dinamometrică 7/16 inch Drive 0 - 20 inch/lb | AF7LBK 21VF61 TRX-7 / 16-200 la 20 in.-lb.€65.69
CABLE PREP TRX-7/16-25 Cheie dinamometrică 7/16 inch Drive 0 - 25 inch/lb | AF7LBL 21VF62 TRX-7 / 16-250 la 25 in.-lb.€63.37
CABLE PREP TRX-7/16-30 Cheie dinamometrică 7/16 inch Drive 0 - 30 inch/lb | AF7LBM 21VF63 TRX-7 / 16-300 la 30 in.-lb.€62.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CABLE PREP TRX-7/16-40 Cheie dinamometrică 7/16 inchi 0 - 40 inch/lb
€63.95 /unitate