Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 1050300S4 Umeraș cu buclă Dimensiune 3 in | AB3FFQ 1RVP3

CADDY INDUSTRIAL SALES 1050300S4 Umeraș cu buclă dimensiune 3 in

În stoc
Element: AB3FFQ Model: 1050300S4Crucea Ref: 1RVP3
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
€88.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucla Hanger
Lungime9 / 16 "
Material304 oțel inoxidabil
Max. Sarcină970 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3"
Dimensiunea tijei1 / 2 "
Dimensiune de filet1 / 2 "
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Recomandat pentru suspendarea conductelor staționare din oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelTipÎnălţimeLungimeLăţimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150050EG Umeraș cu buclă pivotantă Dimensiune 1/2 inch | AB3EZG 1RUT3 1150050EGBandă reglabilă, rotativă, rezistentă-2.75 "1"Oțel electro-galvanizat300 Lb.1 / 2 "3 / 8 "€3.04
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150075EG Umeraș cu buclă pivotantă Dimensiune 3/4 in | AB3EZH 1RUT4 1150075EGBandă reglabilă, rotativă, rezistentă-3 1 / 16 "1"Oțel electro-galvanizat300 Lb.3 / 4 "3 / 8 "€3.16
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150100EG Umeraș cu buclă pivotantă Dimensiune 1 inch | AB3EZJ 1RUT5 1150100EGBandă reglabilă, rotativă, rezistentă-3 5 / 16 "1"Oțel electro-galvanizat300 Lb.1"3 / 8 "€3.29
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150125EG Umeraș cu buclă pivotantă Dimensiune 1 1/4 inch | AB3EZK 1RUT6 1150125EGBandă reglabilă, rotativă, rezistentă-3 9 / 16 "1"Oțel electro-galvanizat300 Lb.1-1/4 "3 / 8 "€3.46
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150150EG Umeraș cu buclă pivotantă Dimensiune 1 1/2 inch | AB3EZL 1RUT7 1150150EGBandă reglabilă, rotativă, rezistentă-3 13 / 16 "1"Oțel electro-galvanizat300 Lb.1-1/2 "3 / 8 "€3.47
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150200EG Umeraș cu buclă pivotantă Dimensiune 2 in | AB3EZM 1RUT8 1150200EGBandă reglabilă, rotativă, rezistentă-4.25 "1"Oțel electro-galvanizat300 Lb.2"3 / 8 "€3.90
CADDY INDUSTRIAL SALES 1010050CP Umeraș cu buclă pivotantă Dimensiune 1/2 inch | AB3EZQ 1RUV2 1010050CPBanda rotativă, reglabilă-3.187 "1"Oțel acoperit cu cupru180 Lb.1 / 2 "3 / 8 "€4.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 1050300S4 Umeraș cu buclă dimensiune 3 in
€88.26 /unitate