Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0050PL Șurub în U cu piulițe 1/2 inch 435 lb sarcină maximă | AA9FKH 1CWH6

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0050PL șurub în U cu piulițe 1/2 inch 435 lb sarcină maximă

În stoc
Articol: AA9FKH Model: 150M0050PLCrucea Ref: 1CWH6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€0.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Șurub cu nuci
Lungime3.5 "
MaterialFier negru maleabil
Max. Sarcină435 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Dimensiunea tijei1 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318152046
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suspendarea conductelor staționare neizolate

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiDimensiune de filetPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0075PL Șurub în U cu piulițe 3/4 inch 435 lb sarcină maximă | AA9FKJ 1CWH7 150M0075PL3-9 / 16435 Lb.3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€0.50
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0150PL Șurub U cu piulițe 1 1/2 inch 1090 lb sarcină maximă | AA9FKM 1CWJ1 150M0150PL4-5 / 161090 Lb.1-1/2 "3 / 8 "3 / 8 "€0.97
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0200PL Șurub în U cu piulițe 2 inch 1090 lb sarcină maximă | AA9FKN 1CWJ2 150M0200PL4-13 / 161090 Lb.2"3 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0300PL Șurub în U cu piulițe 3 inch 2020 lb sarcină maximă | AA9FKQ 1CWJ4 150M0300PL6-5 / 162020 Lb.3"1 / 2 "1 / 2 "€0.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0050PL șurub în U cu piulițe 1/2 inch 435 lb sarcină maximă
€0.45 /unitate