Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060350S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 3 1/2 in | AB3FGA 1RVR3

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060350S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 3 1/2 in

În stoc
Articol: AB3FGA Model: 4060350S4Crucea Ref: 1RVR3
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
€116.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmeraș cu șopă
Lungime6.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Max. Sarcină1130 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3-1/2 "
Dimensiunea tijei1 / 2 "
Dimensiune de filet1 / 2 "
Lăţime4.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.53
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Recomandat pentru suspendarea conductelor staționare neizolate din oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiDimensiune de filetLăţimePreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060050S4 Umeraș cu șochetă Dimensiune 1/2 inch | AB3FFR 1RVP4 4060050S42.125 "610 Lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "1.62 "€31.22
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060075S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 3/4 in | AB3FFT 1RVP5 4060075S42.375 "610 Lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€36.94
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060100S4 Umeraș cu șochetă Dimensiune 1 inch | AB3FFU 1RVP6 4060100S42.75 "610 Lb.1"3 / 8 "3 / 8 "2 1 / 16 "€36.07
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060125S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 1 1/4 In | AB3FFV 1RVP7 4060125S43 5 / 16 "610 Lb.1-1/4 "3 / 8 "3 / 8 "2.38 "€55.81
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060150S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 1 1/2 inch | AB3FFW 1RVP8 4060150S43 15 / 16 "610 Lb.1-1/2 "3 / 8 "3 / 8 "2 15 / 16 "€54.53
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060200S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 2 in | AB3FFX 1RVP9 4060200S44.5 "610 Lb.2"3 / 8 "3 / 8 "3.25 "€57.09
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060250S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 2 1/2 in | AB3FFY 1RVR1 4060250S45/14 "1130 Lb.2-1/2 "1 / 2 "1 / 2 "3.25 "€82.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060350S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 3 1/2 in
€116.80 /unitate