Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060125S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 1 1/4 In | AB3FFV 1RVP7

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060125S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 1 1/4 in

În stoc
Element: AB3FFV Model: 4060125S4Crucea Ref: 1RVP7
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
€55.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmeraș cu șopă
Lungime3 5 / 16 "
Material304 oțel inoxidabil
Max. Sarcină610 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1-1/4 "
Dimensiunea tijei3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Recomandat pentru suspendarea conductelor staționare neizolate din oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiDimensiune de filetLăţimePreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060050S4 Umeraș cu șochetă Dimensiune 1/2 inch | AB3FFR 1RVP4 4060050S42.125 "610 Lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "1.62 "€29.97
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060075S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 3/4 in | AB3FFT 1RVP5 4060075S42.375 "610 Lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€35.47
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060100S4 Umeraș cu șochetă Dimensiune 1 inch | AB3FFU 1RVP6 4060100S42.75 "610 Lb.1"3 / 8 "3 / 8 "2 1 / 16 "€34.62
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060150S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 1 1/2 inch | AB3FFW 1RVP8 4060150S43 15 / 16 "610 Lb.1-1/2 "3 / 8 "3 / 8 "2 15 / 16 "€52.36
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060200S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 2 in | AB3FFX 1RVP9 4060200S44.5 "610 Lb.2"3 / 8 "3 / 8 "3.25 "€54.80
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060250S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 2 1/2 in | AB3FFY 1RVR1 4060250S45/14 "1130 Lb.2-1/2 "1 / 2 "1 / 2 "3.25 "€78.83
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060300S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 3 in | AB3FFZ 1RVR2 4060300S46"1130 Lb.3"1 / 2 "1 / 2 "4.12 "€105.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060125S4 Umeraș cu șopă Dimensiune 1 1/4 in
€55.81 /unitate