Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 454008 Colier de țeavă amortizat Dimensiunea țevii 1-1/2 in | AB3FCH 1RVC5

CADDY INDUSTRIAL SALES 454008 Colier de țeavă amortizat Dimensiunea țevii 1-1/2 in

În stoc
Element: AB3FCH Model: 454008Crucea Ref: 1RVC5
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
€10.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚeavă de prindere
Dimensiunea bolțului3 / 8-16 "
MaterialOțel electro-galvanizat
Max. Sarcină180 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1-1/2 "
Dimensiunea tijei3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipSuperfix amortizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu pernă EPDM; Recomandat pentru suspendarea conductelor staționare neizolate

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 454001 Colier de țeavă cu amortizare Dimensiunea țevii 1/4 in | AB3FCA 1RVB7 454001180 Lb.1 / 4 "3 / 8 "€3.98
CADDY INDUSTRIAL SALES 454002 Colier de țeavă amortizat Dimensiunea țevii 3/8 in | AB3FCB 1RVB8 454002180 Lb.3 / 8 "1 / 2 "€4.38
CADDY INDUSTRIAL SALES 454003 Dimensiunea tubului de clemă de țeavă amortizată 5/8 in | AB3FCC 1RVB9 454003180 Lb.-5 / 8 "€4.17
CADDY INDUSTRIAL SALES 454004 Colier de țeavă amortizat Dimensiunea țevii 1/2 in | AB3FCD 1RVC1 454004180 Lb.1 / 2 "3 / 4 "€5.28
CADDY INDUSTRIAL SALES 454005 Dimensiunea tubului de clemă de țeavă amortizată 1 in | AB3FCE 1RVC2 454005180 Lb.3 / 4 "1"€5.89
CADDY INDUSTRIAL SALES 454006 Colier de țeavă amortizat Superfix | AB3FCF 1RVC3 454006180 Lb.1"1-1/4 "€6.39
CADDY INDUSTRIAL SALES 454007 Colier de țeavă amortizat Dimensiunea țevii 1-1/4 in | AB3FCG 1RVC4 454007180 Lb.1-1/4 "1-1/2 "€7.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 454008 Colier de țeavă amortizat Dimensiunea țevii 1-1/2 in
€10.94 /unitate