Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550400PL Umeraș cu inel divizat Dimensiune 4 in | AB3FDD 1RVE6

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550400PL Umeraș cu inel divizat Dimensiune 4 in

În stoc
Element: AB3FDD Model: 4550400PLCrucea Ref: 1RVE6
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
€18.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuier inel despicat
Lungime5.375 "
MaterialFier maleabil
Max. Sarcină300 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei4"
Dimensiunea tijei1 / 2 "
Dimensiune de filet1 / 2 "
TipStai Off
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Recomandat pentru suspendarea conductelor staționare neizolate

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiDimensiune de filetTipPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550050PL Umeraș cu inel despicat 1/2 inch 180 lb sarcină maximă | AA9FJA 1CWE3 4550050PL-1.5 "Fier negru maleabil180 Lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Cuier inel despicat€7.47
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550075PL Umeraș cu inel despărțit 3/4 inch 180 lb sarcină maximă | AA9FJB 1CWE4 4550075PL-1.75 "Fier negru maleabil180 Lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "Cuier inel despicat€6.49
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550100PL Umeraș cu inel despărțit 1 inch 180 lb sarcină maximă | AA9FJC 1CWE5 4550100PL-2"Fier negru maleabil180 Lb.1"3 / 8 "3 / 8 "Cuier inel despicat€7.02
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550125PL Umeraș cu inel despicat 1 1/4 inch 180 lb Max | AA9FJD 1CWE6 4550125PL-2.375 "Fier negru maleabil180 Lb.1-1/4 "3 / 8 "3 / 8 "Cuier inel despicat€10.59
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550150PL Umeraș cu inel despicat 1 1/2 inch 180 lb Max | AA9FJE 1CWE7 4550150PL-2.625 "Fier negru maleabil180 Lb.1-1/2 "3 / 8 "3 / 8 "Cuier inel despicat€11.18
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550200PL Umeraș cu inel despărțit 2 inchi 180 lb sarcină maximă | AA9FJF 1CWE8 4550200PL-3.125 "Fier negru maleabil180 Lb.2"3 / 8 "3 / 8 "Cuier inel despicat€12.90
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550050EG Umeraș cu inel divizat Dimensiune 1/2 inch | AB3FCR 1RVD4 4550050EG3 / 8 "1.5 "Fier maleabil electro-galvanizat180 Lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Stai Off€6.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550400PL Umeraș cu inel divizat Dimensiune 4 in
€18.51 /unitate