Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES TEB6XT Suport pentru cutie electrică 6 inch Adâncime știfturi | AF2ACK 6PFP9

CADDY INDUSTRIAL SALES Suport pentru cutie electrică TEB6XT, adâncime de știfturi de 6 inchi

În stoc
Element: AF2ACK Model: TEB6XTCrucea Ref: 6PFP9
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
€2.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru cutie
CuloriSilver
FuncţiePentru montarea cutiilor sau a inelelor de ipsos în aplicații de joasă tensiune cu adâncimea știftului de 6 "
MaterialOţel
Înălțimea ridicată4"
SubcategorieAccesorii de montare
TipElectrical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8302416080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Două suporturi din partea îndepărtată asigură o stabilitate sporită după instalare. Suporturile au și picioare pentru a preveni deteriorarea gips-cartonului.

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePreț
CADDY INDUSTRIAL SALES TEB23 Suport pentru cutie electrică 2-1/2 sau 3-5/8in | AF2ACJ 6PFP8 TEB23Pentru montarea cutiilor sau inelelor de ipsos în aplicații de joasă tensiune, cu adâncime de știfturi de 2-1/2" sau 3-5/8"€8.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES Suport pentru cutie electrică TEB6XT, adâncime de știfturi de 6 inchi
€2.81 /unitate