Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADET 4F1000W Plinte de încălzire electrică 1000/750W | AG2MJB 31LK59

CADET 4F1000W Plinte de încălzire electrică 1000/750W

În stoc
Articol: AG2MJB Model: 4F1000WCrucea Ref: 31LK59
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
€108.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric pentru plinte
Amplificatoare AC3.61/4.17
Ieșire BtuH2559/3412
CuloriAlb
Adâncime2.5 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime6.75 "
Material carcasăOţel
Hz60
Lungime48 "
Tip montarePerete
Fază1
Aplicație primarăRezidențial
Voltaj208/240
Watts750/1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.84
Înălțimea navei (cm)7.32
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS8516290090

Detalii produs:

Plinta electrică Cadet 4F1000W este ideală pentru încălzirea încăperilor, birourilor mici sau spațiilor comerciale, cum ar fi un magazin cu amănuntul sau un mic atelier.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acest încălzitor cu plinte este echipat cu siguranță de închidere la temperatură ridicată pentru a preveni deteriorarea echipamentului.
  • Are element învelit cu oțel pentru a oferi un transfer excelent de căldură.
  • Acest încălzitor electric de plinte are decupaje pre-perforate la intervale de 1 inch pentru o instalare ușoară.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • ETL

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării acestui încălzitor electric de plinte?

A.

  • În timpul funcționării încălzitorului, păstrați o distanță de 12 inchi față de materialele combustibile, cum ar fi perdele sau mobilier, pentru a preveni incendiile.
  • Termostatul trebuie setat la temperatura corectă pentru a preveni supraîncălzirea și pentru a economisi energie.
  • Opriți încălzitorul atunci când nu este utilizat.

Î. Ce dimensiuni de încăperi pot fi încălzite cu încălzitorul electric Cadet 4F1000W?

A. Poate încălzi încăperi de până la 125 sq.ft.

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACIeșire BtuHLungimeVoltajWattsPreț
CADET 2F350W Plinte încălzire electrică 350/262W | AG2MHY 31LK56 2F350W1.26/1.46893/119424 "208/240262/350€81.70
CADET 2F500W Plinte încălzire electrică 500/375W | AG2MHZ 31LK57 2F500W1.8/2.081279/170630 "208/240375/500€82.62
CADET 3F750W Plinte încălzire electrică 750/563W | AG2MJA 31LK58 3F750W2.71/3.131920/255936 "208/240563/750€94.89
CADET 5F1250W Plinte de încălzire electrică 1250/937W | AG2MJC 31LK60 5F1250W4.5/5.213197/426560 "208/240937/1250€120.44
RFQ
CADET 6F1500W Plinte de încălzire electrică 1500/1125W | AG2MJD 31LK61 6F1500W5.41/6.253838/511872 "208/2401125/1500€129.83
RFQ
CADET 8F2000W Plinte încălzire electrică 2000/1500W | AG2MJE 31LK62 8F2000W7.21/8.335118/682496 "208/2401500/2000€155.36
RFQ
CADET 2F500-1W Plinte încălzire electrică 500W | AG2MJF 31LK63 2F500-1W4.17170630 "120500€105.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADET 4F1000W Plinte de încălzire electrică 1000/750W
€108.85 /unitate