Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAIMAN 1354-3 Mănuși Protecție Frig Navy/aurie Pr | AG4LBT 34FW79

CAIMAN 1354-3 Mănuși de protecție împotriva frigului Navy/aurie Pr

În stoc
Articol: AG4LBT Model: 1354-3Crucea Ref: 34FW79

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€36.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateNylon și piele
Tip de închidereÎncheietura mâinii
CuloriNavy / Gold
ManșetăManșetă de siguranță cu încheietura mâinii
TăiatKontour (TM)
Material pentru degetePiele / nailon
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiPiele din piele de porc
Lungime10.75 "
Material pentru căptușealăHeatrac (R)
Constructie PalmCăptușeală internă
Material PalmierPiele din piele de porc
MărimeaS
Material de cusutPoliester
Temp. GamăPână la -20 grade F
Material pentru degetul marePiele și nailon
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
CAIMAN 1354-1 Mănuși Protecție Frig Navy/aurie Pr | AG4LBQ 34FW77 1354-19.5 "2XS€36.03
CAIMAN 1354-2 Mănuși Protecție Frig Navy/aurie Pr | AG4LBR 34FW78 1354-210 "XS€36.03
CAIMAN 1354-4 Mănuși Protecție Frig Navy/aurie Pr | AG4LBU 34FW80 1354-411.5 "M€36.03
CAIMAN 1354-5 Mănuși Protecție Frig Navy/aurie Pr | AG4LBV 34FW81 1354-512 "L€36.03
CAIMAN 1354-6 Mănuși Protecție Frig Navy/aurie Pr | AG4LBW 34FW82 1354-612.5 "XL€36.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAIMAN 1354-3 Mănuși de protecție împotriva frigului Navy/aurie Pr
€36.03 /unitate