Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAIMAN 2390-4 Manusi Protectie Frig M Negru Pr | AG4LBY 34FW84

CAIMAN 2390-4 Cold Protection Gloves M Black Pr

În stoc
Articol: AG4LBY Model: 2390-4Crucea Ref: 34FW84

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€44.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateLână
Tip de închidereButton Ajustare
CuloriNegru
ManșetăAlunecă
TăiatKontour (TM)
Material pentru degetePiele / Lână
Stilul degetelorComplet
Lungime10 "
Material pentru căptușealăHeatrac (R)
Constructie PalmPiele de capră
Material PalmierPiele de capră cu cereale
MărimeaM
Material de cusutPoliester
Temp. GamăPână la -10 grade F
Material pentru degetul marePiele și lână
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
CAIMAN 2390-3 Manusi Protectie Frig S Negru Pr | AG4LBX 34FW83 2390-3S€44.58
CAIMAN 2390-5 Manusi Protectie Frig L Negru Pr | AG4LBZ 34FW85 2390-5L€44.58
CAIMAN 2390-6 Manusi Protectie Frig Negru Pr | AG4LCA 34FW86 2390-6XL€44.58
CAIMAN 2390-7 Manusi Protectie Frig Negru Pr | AG4LCB 34FW87 2390-72XL€44.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAIMAN 2390-4 Cold Protection Gloves M Black Pr
€44.58 /unitate