Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAIMAN 2394-5 Manusi Protectie Frig L Camuflaj Pr | AG4LCF 34FW91

CAIMAN 2394-5 Mănuși Protecție Frig L Camuflaj Pr

În stoc
Articol: AG4LCF Model: 2394-5Crucea Ref: 34FW91
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
€30.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateLână
Tip de închidereButton Ajustare
CuloriCamuflaj
ManșetăAlunecă
TăiatKontour (TM)
Material pentru degetePiele sintetică / lână
Stilul degetelorComplet
Lungime10 "
Material pentru căptușealăHeatrac (R)
Constructie PalmCăptușeală internă
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaL
Material de cusutPoliester
Temp. GamăPână la -10 grade F
Material pentru degetul marePiele sintetică și fleece
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
CAIMAN 2394-2 Manusi Protectie Frig Xs Camuflaj Pr | AG4LCC 34FW88 2394-2XS€30.09
CAIMAN 2394-3 Manusi Protectie Frig S Camuflaj Pr | AG4LCD 34FW89 2394-3S€30.09
CAIMAN 2394-4 Manusi Protectie Frig M Camuflaj Pr | AG4LCE 34FW90 2394-4M€30.09
CAIMAN 2394-6 Manusi Protectie Frig Xl Camuflaj Pr | AG4LCG 34FW92 2394-6XL€30.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAIMAN 2394-5 Mănuși Protecție Frig L Camuflaj Pr
€30.09 /unitate