Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6912PF Priză de alimentare 1/4 inch Drive 3/8in 15/16 inch Lungime | AC2QPP 2MA17

PROTO J6912PF Priză de alimentare 1/4 inch Drive 3/8in 15/16 inch Lungime

În stoc
Articol: AC2QPP Model: J6912PFCrucea Ref: 2MA17
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
€25.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPutere Socket
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală15 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J6906PF Priză de alimentare 1/4 inch Drive 3/16 inch 7/8 inch Lungime | AC2QPL 2MA13 J6906PF7 / 8 "SAE3 / 16 "€24.64
PROTO J6908PF Priză de alimentare 1/4 inch Drive 1/4 inch 7/8 inch lungime | AC2QPM 2MA14 J6908PF7 / 8 "SAE1 / 4 "€25.80
PROTO J6910PF Priză 1/4 inch Drive 5/16 inch 15/16 inch Lungime | AC2QPN 2MA15 J6910PF15 / 16 "SAE5 / 16 "€24.18
PROTO J6914PF Priză de alimentare 1/4 inch Drive 7/16 inch 1 inch Lungime | AC2QPQ 2MA18 J6914PF1"SAE7 / 16 "€25.05
PROTO J6916PF Priză de alimentare 1/4 inch Drive 1/2 inch 1 inch Lungime | AC2QPR 2MA19 J6916PF1"SAE1 / 2 "€29.44
PROTO J6905MPF Priză de alimentare 1/4 inch Drive 5 mm 7/8 inch Lungime | AC2QPZ 2MA26 J6905MPF7 / 8 "metric5"€24.96
PROTO J6906MPF Priză de alimentare 1/4 inch Drive 6 mm 7/8 inch Lungime | AC2QQB 2MA28 J6906MPF7 / 8 "metric6€22.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6912PF Priză de alimentare 1/4 inch Drive 3/8in 15/16 inch Lungime
€25.41 /unitate