Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S60500LB00 Corp de ieșire pentru conducte cu capac 1/2 inch | AH6YAH 36LL74

CALBRITE S60500LB00 Corp de evacuare a conductei cu capac 1/2 inch

În stoc
Element: AH6YAH Model: S60500LB00Crucea Ref: 36LL74
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
€686.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de ieșire a conductei cu capac
Tip spatePlat
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiLB
Tip de corpCorp de ieșire a conductei cu capac
Capacitate4.0 cu. în.
CuloriSilver
Clasa de locație periculoasăNu
Dimensiunea butucului1 / 2 "
Stil HubFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Instalare ușoară folosind unelte manuale obișnuite, conceput pentru utilizare cu EMT din oțel inoxidabil, perete ușor și conducte rigide, capac și garnitură incluse

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiCapacitateDimensiunea butuculuiPreț
CALBRITE S60500CE00 Corp de evacuare a conductei cu capac 1/2 inch | AH6YAB 36LL68 S60500CE00C5.0 cu. în.1 / 2 "€684.48
CALBRITE S60700CE00 Corp de evacuare a conductelor cu capac 3/4 inch | AH6YAC 36LL69 S60700CE00C9.0 cu. în.3 / 4 "€721.99
CALBRITE S61000CE00 Corp de evacuare a conductei cu capac 1 inch | AH6YAD 36LL70 S61000CE00C13.0 cu. în.1"€793.01
CALBRITE S61200CE00 Corp de evacuare a conductelor cu capac 1-1/4 inch | AH6YAE 36LL71 S61200CE00C24.0 cu. în.1.25 "€1,480.65
CALBRITE S61500CE00 Corp de evacuare a conductelor cu capac 1-1/2 inch | AH6YAF 36LL72 S61500CE00C35.0 cu. în.1-1/2 "€1,619.57
CALBRITE S62000CE00 Corp de evacuare a conductei cu capac 2 inchi | AH6YAG 36LL73 S62000CE00C77.0 cu. în.2"€2,350.79
CALBRITE S60700LB00 Corp de ieșire pentru conducte cu capac 3/4 inch | AH6YAJ 36LL75 S60700LB00LB7.0 cu. în.3 / 4 "€718.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S60500LB00 Corp de evacuare a conductei cu capac 1/2 inch
€686.13 /unitate