Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S60700SC00 Colier pentru conducte din oțel inoxidabil 316 3/4 inch | AH6VTB 36HX82

CALBRITE S60700SC00 Clemă pentru conducte din oțel inoxidabil 316 3/4 inch

În stoc
Articol: AH6VTB Model: S60700SC00Crucea Ref: 36HX82
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
€22.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColier de fixare pentru conducte
CuloriSilver
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Adâncime1 / 4 "
finalizareaLustruit Brite
Lungime2.5 "
Material316 oțel inoxidabil
Grosime1 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipEMT, IMC, flexibil, rigid
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.56
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
CALBRITE S60500SC00 Colier de fixare, dimensiune comercială de 1/2 inch, dimensiune șurub 1/4 - 20 x 3/4 inch, oțel inoxidabil 316 | CL2LUN S60500SC00€5.61
RFQ
CALBRITE S61000SC00 Colier de fixare, dimensiune comercială de 1 inch, dimensiune șurub 1/4 - 20 x 3/4 inch, oțel inoxidabil 316 | CL2LUP S61000SC00€6.97
RFQ
CALBRITE S61200SC00 Colier de fixare, dimensiune comercială 1-1/4 inch, dimensiune șurub 1/4 - 20 x 3/4 inch, oțel inoxidabil 316 | CL2LUQ S61200SC00€7.73
RFQ
CALBRITE S61500SC00 Colier de fixare, dimensiune comercială 1-1/2 inch, dimensiune șurub 5/16 - 18 x 1 inch, oțel inoxidabil 316 | CL2LUR S61500SC00€11.00
RFQ
CALBRITE S62000SC00 Colier de fixare, dimensiune comercială de 2 inchi, dimensiune șurub 5/16 - 18 x 1 inch, oțel inoxidabil 316 | CL2LUT S62000SC00€12.22
RFQ
CALBRITE S62500SC00 Colier de fixare, dimensiune comercială 2-1/2 inch, dimensiune șurub 5/16 - 18 x 1 inch, oțel inoxidabil 316 | CL2LUU S62500SC00€18.02
RFQ
CALBRITE S63000SC00 Colier de fixare, dimensiune comercială de 3 inchi, dimensiune șurub 5/16 - 18 x 1 inch, oțel inoxidabil 316 | CL2LUV S63000SC00€22.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S60700SC00 Clemă pentru conducte din oțel inoxidabil 316 3/4 inch
€22.45 /unitate