Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S61200FCS0 Conector drept 1-1/4 inch izolație internă | AH6XUK 36LK37

CALBRITE S61200FCS0 Conector drept 1-1/4 inch izolație internă

În stoc
Articol: AH6XUK Model: S61200FCS0Crucea Ref: 36LK37
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
€382.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
Dimensiunea conductei1.25 "
IzolatDa
Tip de izolațieIntern
Material316 oțel inoxidabil
Dimensiunea NPT1-1/4 "
SubcategorieConectori drepți

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
CALBRITE S60500FCS0 Conector drept 1/2 inch izolație internă | AH6XUG 36LK34 S60500FCS01 / 2 "€157.53
CALBRITE S60700FCS0 Conector drept 3/4 inch izolație internă | AH6XUH 36LK35 S60700FCS03 / 4 "€181.08
CALBRITE S61000FCS0 Conector drept 1 inch izolație internă | AH6XUJ 36LK36 S61000FCS01"€240.03
CALBRITE S61500FCS0 Conector drept 1-1/2 inch izolație internă | AH6XUL 36LK38 S61500FCS01.5 "€477.60
CALBRITE S62000FCS0 Conector drept 2 inch izolație internă | AH6XUM 36LK39 S62000FCS02"€537.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S61200FCS0 Conector drept 1-1/4 inch izolație internă
€382.47 /unitate