Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S61500FB12 Bucșă de reducere din oțel inoxidabil 1 de 1-4/1 la 1-2/316 inch | AH6XRJ 36LJ89

CALBRITE S61500FB12 Bucșă de reducere de la 1-1/4 la 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AH6XRJ Model: S61500FB12Crucea Ref: 36LJ89
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
€278.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Grupa de vârstăAdult
CuloriSilver
Gaura conductei1"
Dimensiunea conductei1-1/2" to 1-1/4"
GenUnisex
Material316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conducteiPreț
CALBRITE S60700FB05 Bucșă de reducere din oțel inoxidabil 1 de 2/3 la 4/316 inch | AH6XQZ 36LJ80 S60700FB05-3/4 "la 1/2"€135.69
CALBRITE S61000FB05 Bucșă de reducere de 1/2 la 1 inch din oțel inoxidabil 316 | AH6XRA 36LJ81 S61000FB05-1 "până la 1/2"€218.18
CALBRITE S61000FB07 Bucșă de reducere de 3/4 la 1 inch din oțel inoxidabil 316 | AH6XRB 36LJ82 S61000FB07-1 "până la 3/4"€197.34
CALBRITE S61200FB05 Bucșă de reducere de la 1/2 la 1-1/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AH6XRC 36LJ83 S61200FB05-1-1/4" to 1/2"€322.85
CALBRITE S61200FB07 Bucșă de reducere de 3/4 la 1-1/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AH6XRD 36LJ84 S61200FB07-1-1/4" to 3/4"€251.86
CALBRITE S61200FB10 Bucșă de reducere de 1 la 1-1/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AH6XRE 36LJ85 S61200FB10Gri1-1 / 4 "la 1"€251.86
CALBRITE S61500FB05 Bucșă care reduce 1/2 la 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316 | AH6XRF 36LJ86 S61500FB05-1-1/2" to 1/2"€336.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S61500FB12 Bucșă de reducere de la 1-1/4 la 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316
€278.19 /unitate