Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S61500FC90 Conector 90 de grade 1-1/2 inch izolație internă | AH6XUE 36LK32

CALBRITE S61500FC90 Conector 90 de grade 1-1/2 inch izolație internă

În stoc
Articol: AH6XUE Model: S61500FC90Crucea Ref: 36LK32
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
€626.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
Dimensiunea conductei1.5 "
IzolatDa
Tip de izolațieIntern
Material316 oțel inoxidabil
Dimensiunea NPT1-1/2 "
Subcategoriecoate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)9.53
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
CALBRITE S60500FC90 Conector 90 de grade 1/2 in. Izolatie interioara | AH6XUA 36LK28 S60500FC901 / 2 "€184.26
CALBRITE S60700FC90 Conector 90 de grade 3/4in. Izolatie interioara | AH6XUB 36LK29 S60700FC903 / 4 "€221.43
CALBRITE S61000FC90 Conector 90 de grade 1 in. Izolatie interioara | AH6XUC 36LK30 S61000FC901"€331.38
CALBRITE S61200FC90 Conector 90 de grade 1-1/4 inch izolație internă | AH6XUD 36LK31 S61200FC901.25 "€432.03
CALBRITE S62000FC90 Conector 90 de grade 2in. Izolatie interioara | AH6XUF 36LK33 S62000FC902"€789.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S61500FC90 Conector 90 de grade 1-1/2 inch izolație internă
€626.15 /unitate