CALDWELL 19-1-8 grindă de ridicare fixă ​​2000 lb. 96 inch | AH9URJ 44N616

CALDWELL 19-1-8 grindă de ridicare cu extindere fixă ​​2000 lb. 96 inch

Articol: AH9URJ Model: 19-1-8Crucea Ref: 44N616
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,110.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFascicul fix de ridicare a răspândirii
Grosimea cauțiunii1"
Înălțime15-5/16 "
Deschiderea cârligului57 / 64 "
Max. Răspândire96 "
Min. Răspândire96 "
Lungime totală96 "
Lungimea utilizabilă a garanției superioare5"
Lățime de garanție superioară utilizabilă6"
Limita sarcinii de lucru2000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 86.4
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)101.6
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeDeschiderea cârliguluiLungime totalăLimita sarcinii de lucruPreț
CALDWELL 19-1/2-2 grindă de ridicare fixă ​​1000 lb. 24 inch | AH9UQT 44N601 19-1/2-213-5/16 "57 / 64 "24 "1000 lb.€1,844.26
CALDWELL 19-1-2 grindă de ridicare fixă ​​2000 lb. 24 inch | AH9UQU 44N602 19-1-214-5/16 "57 / 64 "24 "2000 lb.€1,914.58
CALDWELL 19-1/2-3 grindă de ridicare fixă ​​1000 lb. 36 inch | AH9UQV 44N603 19-1/2-313-5/16 "57 / 64 "36 "1000 lb.€1,905.63
CALDWELL 19-1-3 grindă de ridicare fixă ​​2000 lb. 36 inch | AH9UQW 44N604 19-1-314-5/16 "57 / 64 "36 "2000 lb.€2,056.72
CALDWELL 19-2-3 grindă de ridicare fixă ​​4000 lb. 36 inch | AH9UQX 44N605 19-2-316.75 "1"36 "4,000 lbs.€2,157.95
CALDWELL 19-3-3 grindă de ridicare fixă ​​6000 lb. 36 inch | AH9UQY 44N606 19-3-318 "1"36 "6,000 lbs.€2,375.54
CALDWELL 19-1/2-4 grindă de ridicare fixă ​​1000 lb. 48 inch | AH9UQZ 44N607 19-1/2-413-5/16 "57 / 64 "48 "1000 lb.€2,092.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 19-1-8 grindă de ridicare cu extindere fixă ​​2000 lb. 96 inch
€3,110.66 /unitate