CALDWELL 32C-2-6/10 Grinda de împrăștiere reglabilă 4000 lb. 120 inch | AE6JRJ 5TDH3

CALDWELL 32C-2-6/10 Grinda de împrăștiere reglabilă 4000 lb. 120 inch

În stoc
Articol: AE6JRJ Model: 32C-2-6 / 10Crucea Ref: 5TDH3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,361.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de împrăștiere reglabilă
Grosimea cauțiunii1 / 2 "
Înălțime72 - 88 "
Deschiderea cârligului31 / 32 "
Max. Răspândire120 "
Min. Răspândire72 "
Lungime totală120 "
Lungimea utilizabilă a garanției superioare3-15/16 "
Lățime de garanție superioară utilizabilă2-23/64 "
Limita sarcinii de lucru4000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.3
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7301201000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeDeschiderea cârliguluiLungime totalăLimita sarcinii de lucruPreț
CALDWELL 32C-2-4/6 Grinda de împrăștiere reglabilă 4000 lb. 72 inch | AE6JRH 5TDH2 32C-2-4 / 648 - 57 "31 / 32 "72 "4000 lbs.€3,665.19
CALDWELL 32C-2-8/14 Grinda de împrăștiere reglabilă 4000 lb. 168 inchi | AE6JRK 5TDH4 32C-2-8 / 1496 - 113 "31 / 32 "168 "4000 lbs.€5,714.98
CALDWELL 32C-2-12/20 Grinda de împrăștiere reglabilă 4000 lb. 240 inch | AE6JRL 5TDH5 32C-2-12 / 20132 - 166 "31 / 32 "240 "4000 lbs.€6,479.61
CALDWELL 32C-5-4/6 grindă reglabilă 10000 lb 72 inch | AE6JRM 5TDH6 32C-5-4 / 655 - 64 "1-13/32 "72 "10,000 lbs.€6,150.79
CALDWELL 32C-5-6/10 grindă reglabilă 10000 lb 120 inch | AE6JRN 5TDH7 32C-5-6 / 1079 - 95 "1-13/32 "120 "10,000 lbs.€6,044.52
CALDWELL 32C-5-8/14 Grinda de împrăștiere reglabilă 10000 Lb 168 inch | AE6JRP 5TDH8 32C-5-8 / 14102 - 126 "1-13/32 "168 "10,000 lbs.€8,001.69
CALDWELL 32C-5-12/20 grindă reglabilă 10000 lb 240 inch | AE6JRQ 5TDH9 32C-5-12 / 20138 - 172 "1-13/32 "240 "10,000 lbs.€8,737.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 32C-2-6/10 Grinda de împrăștiere reglabilă 4000 lb. 120 inch
€4,361.13 /unitate