CALDWELL 83EW-5-24 Coil Grab Capacitate de 5 tone | AH9UTT 44N656

CALDWELL 83EW-5-24 Coil Grab Capacitate de 5 tone

În stoc
Element: AH9UTT Model: 83EW-5-24Crucea Ref: 44N656

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21,278.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv vertical de ridicare a bobinelor
Înălțimea deschiderii cauțiunii7"
Lățimea deschiderii garanției4"
Grosimea cauțiunii1"
În interiorul Dia.24 "
Material deasupra deschiderii cauțiunii2"
Limita sarcinii de lucru10,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Diametrul interior al bobinei: 16"
    • Max. Lățimea bobinei: 30 "

Variante de produs

ProdusModelArticolLimita sarcinii de lucruPreț
CALDWELL 83EW-7.1/2-24 Coil Grip 7-1/2 t Capacitate | AH9UTU 44N657 83EW-7.1 / 2-24Dispozitiv vertical de ridicare a bobinelor15,000 lbs.€23,322.98
CALDWELL 83E-5-16/20/24 Vertical Eye Lifter, 10000 lb sarcină limită, 24 inch Dimensiune max. Diametrul interior al bobinei | CQ8DHW 39RK11 83E-5-16/20/24Bobina-€14,799.15
CALDWELL 83E-3-16/20/24 Vertical Eye Lifter, 6000 lb sarcină limită, 24 inch Dimensiune max. Diametrul interior al bobinei | CQ8DHX 39RJ98 83E-3-16/20/24Bobina-€13,450.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 83EW-5-24 Coil Grab Capacitate de 5 tone
€21,278.89 /unitate