Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALDWELL BFC-2 Bridă cu flanșă manuală 2 tone | AD4WEQ 44N691

CALDWELL BFC-2 Bridă cu flanșă manuală 2 tone

În stoc
Articol: AD4WEQ Model: BFC-2Crucea Ref: 44N691

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€582.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu flanșă pentru grinda
Capacitatea maxilarului3 la 7-1 / 2 "
Material maxilarOţel
Sarcină de lucru sigură4400 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea maxilaruluiPreț
CALDWELL BFC-1 Bridă cu flanșă manuală 1 tonă | AD4WEP 44N690 BFC-13 la 7-1 / 2 "€603.78
CALDWELL BFC-3 Bridă cu flanșă manuală 3 tone | AD4WER 44N692 BFC-36 - 12 "€721.66
CALDWELL BFC-5 Bridă cu flanșă manuală 5 tone | AD4WET 44N693 BFC-56 - 12 "€827.97
CALDWELL BFC-10 Bridă cu flanșă manuală 10 tone | AD4WEU 44N694 BFC-106 la 13-1 / 4 "€1,220.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL BFC-2 Bridă cu flanșă manuală 2 tone
€582.69 /unitate