CALDWELL D180-2-8 Jib Mount Perete Capacitate 4000Lb Greutate 363Lb | AD3RDK 40M670

CALDWELL D180-2-8 Capacitate de montare pe perete Jib 4000Lb Greutate 363Lb

Element: AD3RDK Model: D180-2-8Crucea Ref: 40M670
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,628.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Lungimea brațului8 ft.
Capacitate4000 lb.
finalizareaVopsit în galben
Inălțime totală33 "
SuspensieTensiune, suporturi de montare
TipMontat pe perete - Tensiune
Greutate363 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 208.35
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateInălțime totalăGreutatePreț
CALDWELL D180-1/2-8 Jib Mount Perete Capacitate 1000Lb Greutate 205Lb | AD3RCJ 40M646 D180-1 / 2-81000 lb.33 "205 lbs.€3,438.74
RFQ
CALDWELL D180-1/2-10 Jib Mount Perete Capacitate 1000Lb Greutate 240Lb | AD3RCK 40M647 D180-1 / 2-101000 lb.36 "240 lbs.€3,510.79
RFQ
CALDWELL D180-1/2-12 Jib Mount Perete Capacitate 1000Lb Greutate 275Lb | AD3RCL 40M648 D180-1 / 2-121000 lb.45 "275 lbs.€3,670.42
RFQ
CALDWELL D180-1/2-14 Jib Mount Perete Capacitate 1000Lb Greutate 312Lb | AD3RCM 40M649 D180-1 / 2-141000 lb.54 "312 lbs.€3,795.74
RFQ
CALDWELL D180-1/2-16 Jib Mount Perete Capacitate 1000Lb Greutate 347Lb | AD3RCN 40M650 D180-1 / 2-161000 lb.66 "347 lbs.€3,949.46
RFQ
CALDWELL D180-1/2-18 Jib Mount Perete Capacitate 1000Lb Greutate 433Lb | AD3RCP 40M651 D180-1 / 2-181000 lb.72 "433 lbs.€4,349.73
RFQ
CALDWELL D180-1/2-20 Jib Mount Perete Capacitate 1000Lb Greutate 540Lb | AD3RCQ 40M652 D180-1 / 2-201000 lb.78 "540 lbs.€3,472.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL D180-2-8 Capacitate de montare pe perete Jib 4000Lb Greutate 363Lb
€5,628.15 /unitate