CALDWELL EB-40S Braț pentru stivuitor 8 picioare 4000 lb cârlige pivotante | AD4CDV 41D506

CALDWELL EB-40S Braț pentru stivuitor 8 picioare 4000 lb cârlige pivotante

Articol: AD4CDV Model: EB-40SCrucea Ref: 41D506
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,157.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț pentru stivuitor cu lungime fixă
CuloriGalben
Deschiderea cârligului1.09 "
Acoperire orizontalăLungime fixă ​​de 8 ft. Cârligul se reglează de la 4 ft la 8 ft.
Max. Capacitate4000 lb.
Înălțimea de depozitare6-1- / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS7326908595
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța de buzunar (20-1 / 4 ")
    • Înălțimea utilă a buzunarului furcii (2-1 / 2 ")
    • Lățime de buzunar furculiță utilă (7-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea cârliguluiAcoperire orizontalăMax. CapacitatePreț
Brat stivuitor CALDWELL EB-15 7 picioare 1500 lb | AD4CDT 41D504 EB-151"Lungime fixă ​​de 7 ft1500 lb.€2,173.97
RFQ
CALDWELL EB-40F Braț pentru stivuitor 8 picioare 4000 lb Cârlige fixe | AD4CDU 41D505 EB-40F1.09 "Lungime fixă ​​de 8 ft. Cârligul se reglează de la 4 ft la 8 ft.4000 lb.€2,583.01
RFQ
CALDWELL EFB-25 Braț pentru stivuitor 15 picioare 2500 lb | AD4CDW 41D507 EFB-251"15 ft. Lungime fixă, cârligul se reglează între 12 ft și 15 ft.2500 lb.€5,874.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL EB-40S Braț pentru stivuitor 8 picioare 4000 lb cârlige pivotante
€4,157.67 /unitate