CALDWELL PB-80 Braț cu furcă pivotantă telescopică 8000 lb | AF4UUF 9KZE2

CALDWELL PB-80 Braț cu furcă pivotantă telescopică 8000 lb

Articol: AF4UUF Model: PB-80Crucea Ref: 9KZE2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,968.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTelescop pivotant pentru stivuitor
CuloriGalben
Deschiderea cârligului1.61 "
Acoperire orizontală7 ft. până la 12 ft. Ajustabil în trepte de 1 ft
Max. Capacitate8000 lb.
Înălțimea de depozitare22-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 238.5
Înălțimea navei (cm)59.69
Lungimea navei (cm)220.98
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8431200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța de buzunar (22-1 / 2 ")
    • Înălțimea utilă a buzunarului furcii (2-1 / 2 ")
    • Lățime de buzunar furculiță utilă (7-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea cârliguluiMax. CapacitatePreț
CALDWELL PB-60 Braț cu furcă pivotantă telescopică 6000 lb | AF4MKY 9CHT4 PB-601.36 "6000 lb.€4,543.15
RFQ
CALDWELL PB-40 Braț cu furcă pivotantă telescopică 4000 lb | AF4YCA 9PR23 PB-401.09 "4000 lb.€3,289.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL PB-80 Braț cu furcă pivotantă telescopică 8000 lb
€5,968.89 /unitate