CALDWELL PB-40 Braț cu furcă pivotantă telescopică 4000 lb | AF4YCA 9PR23

CALDWELL PB-40 Braț cu furcă pivotantă telescopică 4000 lb

Element: AF4YCA Model: PB-40Crucea Ref: 9PR23
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,979.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTelescop pivotant pentru stivuitor
CuloriGalben
Deschiderea cârligului1.09 "
Acoperire orizontală7 ft. până la 12 ft. Ajustabil în trepte de 1 ft
Max. Capacitate4000 lb.
Înălțimea de depozitare22-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 162.45
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)218.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8431200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța de buzunar (22-1 / 2 ")
    • Înălțimea utilă a buzunarului furcii (2-1 / 2 ")
    • Lățime de buzunar furculiță utilă (7-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea cârliguluiMax. CapacitatePreț
CALDWELL PB-60 Braț cu furcă pivotantă telescopică 6000 lb | AF4MKY 9CHT4 PB-601.36 "6000 lb.€4,543.15
RFQ
CALDWELL PB-80 Braț cu furcă pivotantă telescopică 8000 lb | AF4UUF 9KZE2 PB-801.61 "8000 lb.€4,932.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL PB-40 Braț cu furcă pivotantă telescopică 4000 lb
€3,979.80 /unitate