Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR 37C125KCS Socket Cap Screw Standard, 3/8-16 X 1-1/4 Size, 100Pk | AE6JFN 5TAN4

CAMCAR 37C125KCS Socket Cap Screw Standard, 3/8-16 X 1-1/4 Size, 100Pk

În stoc
Articol: AE6JFN Model: 37C125KCSCrucea Ref: 5TAN4
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
€84.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.25 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC39
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.286
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR 37C125KCS Socket Cap Screw Standard, 3/8-16 X 1-1/4 Size, 100Pk
€84.47 /ambalaj