Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR BHSD0100038CP-PK100 Socket Cap Screw Button, 10-24 X 3/8 Size, 100Pk | AE7KAK 5YPP7

CAMCAR BHSD0100038CP-PK100 Buton cu șurub cu cap, dimensiune 10-24 X 3/8, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7KAK Model: BHSD0100038CP-PK100Crucea Ref: 5YPP7
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
€37.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului10-24
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capButon
Lungime sub cap3 / 8 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet10-24
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR BHSD0100038CP-PK100 Buton cu șurub cu cap, dimensiune 10-24 X 3/8, 100 buc.
€37.05 /ambalaj