Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR DFSC0060025CP-PK100 Șurub cu cap cu cap plat, dimensiune 6-32 X 1/4, buc. 100 | AE7KAN 5YPR6

CAMCAR DFSC0060025CP-PK100 șurub cu cap cu cap plat, dimensiune 6-32 X 1/4, buc. 100

În stoc
Articol: AE7KAN Model: DFSC0060025CP-PK100Crucea Ref: 5YPR6
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
€41.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului6-32
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capPlat
Lungime sub cap1 / 4 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet6-32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR DFSC0060025CP-PK100 șurub cu cap cu cap plat, dimensiune 6-32 X 1/4, buc. 100
€41.16 /ambalaj