Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 Șurub cu umăr, 1/4-20-5/16 dia., dimensiune 5/8 lungime, 25 buc | AE7JZW 5YPD8

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 Șurub cu umăr, 1/4-20-5/16 dia., dimensiune 5/8 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7JZW Model: DSSB0310063CP-PK25Crucea Ref: 5YPD8
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
€91.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului7 / 32 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell HardnessC32-43
Șurub Cap Dia.0.438 "
Înălțimea capului șurubului7 / 64 "
Forța de forfecare7100 psi
Umăr Dia.5 / 16 "
Lungimea umărului5 / 8 "
Toleranță la umăr0.005 "
Lungimea filetului7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 Șurub cu umăr, 1/4-20-5/16 dia., dimensiune 5/8 lungime, 25 buc.
€91.39 /ambalaj