Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR M8C50KCS Șurub cu cap cu cap, standard, M8 x 1.25X50, 100buc | AE7KCR 5YRF2

CAMCAR M8C50KCS Șurub cu cap cu mufa standard, M8 x 1.25X50 Dimensiune, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7KCR Model: M8C50KCSCrucea Ref: 5YRF2
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
€115.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capStandard
Lungime sub cap50mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune190,000 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului28mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3985
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR M8C50KCS Șurub cu cap cu mufa standard, M8 x 1.25X50 Dimensiune, 100 buc.
€115.58 /ambalaj