Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR SDSS0050013CP-PK100 Socket Set Screw Cup, 5-40 X 1/8 Size, 100Pk | AE6JFY 5TAV2

CAMCAR SDSS0050013CP-PK100 Cupă cu șurub, dimensiune 5-40 X 1/8, 100 buc.

În stoc
Articol: AE6JFY Model: SDSS0050013CP-PK100Crucea Ref: 5TAV2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€52.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.062 "
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 8 "
Punct Dia.0.067 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessC45-53
Dimensiune de filet5-40
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318158020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR SDSS0050013CP-PK100 Cupă cu șurub, dimensiune 5-40 X 1/8, 100 buc.
€52.30 /ambalaj