Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR SDSS0100050CP-PK100 Cupă cu șurub, dimensiune 10-24 X 1/2, 100 buc | AE6JGG 5TAY3

CAMCAR SDSS0100050CP-PK100 Cupă cu șurub, dimensiune 10-24 X 1/2, 100 buc.

În stoc
Articol: AE6JGG Model: SDSS0100050CP-PK100Crucea Ref: 5TAY3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€66.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.094 "
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct Dia.0.102 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessC45-53
Dimensiune de filet10-24
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR SDSS0100050CP-PK100 Cupă cu șurub, dimensiune 10-24 X 1/2, 100 buc.
€66.72 /ambalaj