Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR SDSS0250025CP-PK100 Cupă cu șurub, dimensiune 1/4-20 X 1/4, 100buc | AE6JGH 5TAZ0

CAMCAR SDSS0250025CP-PK100 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune 1/4-20 X 1/4, 100 buc.

În stoc
Element: AE6JGH Model: SDSS0250025CP-PK100Ref. cruce: 5TAZ0
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
€55.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.013 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 4 "
Punct Dia.0.132 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessC45-53
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR SDSS0250025CP-PK100 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune 1/4-20 X 1/4, 100 buc.
€55.35 /ambalaj