Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de reținere cu arc CAMPBELL CVB-4TLF cu robinete 1 inch Fnpt | AC7AGY 36Y057

CAMPBELL Supapă de reținere cu arc CVB-4TLF cu robinete 1 inch Fnpt

În stoc
Element: AC7AGY Model: CVB-4TLFCrucea Ref: 36Y057
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
€55.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu arc cu robinete
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.5 psi
Debit18 g / min
Lungime3.5 "
MaterialAlama cu plumb redus
Max. Temp.190 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală1.75 "
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Material sigiliuNBR Cauciuc SN-919F
Material scaunBronz fără plumb
Mărimea1"
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8481301090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
Supapă de reținere cu arc CAMPBELL CVB-5TLF cu robinete 1-1/4 inch | AC7AGZ 36Y058 CVB-5TLF23 g / min3.75 "2.25 "1.25 "2.25 "€86.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMPBELL Supapă de reținere cu arc CVB-4TLF cu robinete 1 inch Fnpt
€55.94 /unitate