Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de reținere cu arc CAMPBELL CVB-5TLF cu robinete 1-1/4 inch | AC7AGZ 36Y058

CAMPBELL Supapă de reținere cu arc CVB-5TLF cu robinete de 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AC7AGZ Model: CVB-5TLFCrucea Ref: 36Y058

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€86.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu arc cu robinete
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.5 psi
Debit23 g / min
Lungime3.75 "
MaterialAlama cu plumb redus
Max. Temp.190 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală2.25 "
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Material sigiliuNBR Cauciuc SN-919F
Material scaunBronz fără plumb
Mărimea1.25 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8481301090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
Supapă de reținere cu arc CAMPBELL CVB-4TLF cu robinete 1 inch Fnpt | AC7AGY 36Y057 CVB-4TLF18 g / min3.5 "1.75 "1"1.75 "€55.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMPBELL Supapă de reținere cu arc CVB-5TLF cu robinete de 1-1/4 inch
€86.78 /unitate