Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133667 Corp de conducte Lb 1 1/2 inch Butuc PVC | AD7QUH 4FYN9

CANTEX 5133667 Corp conductă Lb 1 1/2 inch Butuc PVC

În stoc
Element: AD7QUH Model: 5133667Crucea Ref: 4FYN9
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
€32.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul conductei
Tip spatePlat
Stilul corpuluiLB
Capacitate36.5 Cu.In.
CuloriGri
Tipul de proiectareSpate plat
FormăFormă 3
Clasa de locație periculoasăNu
Dimensiunea butucului1-1/2 "
MaterialPVC
TipNemetalic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea butuculuiPreț
CANTEX 5133663 Corp de conducte Lb 1/2 inch Butuc PVC | AD7QUD 4FYN5 51336634.3 Cu.In.1 / 2 "€13.02
CANTEX 5133664 Corp de conducte Lb 3/4 inch Butuc PVC | AD7QUE 4FYN6 51336646.5 Cu.In.3 / 4 "€16.40
CANTEX 5133665 Corp Conduit Lb 1 Inch Butuc PVC | AD7QUF 4FYN7 513366511.8 Cu.In.1"€19.23
CANTEX 5133666 Corp de conducte Lb 1 1/4 inch Butuc PVC | AD7QUG 4FYN8 513366625 Cu.In.1-1/4 "€26.79
CANTEX 5133668 Corp Conduit Lb 2 Inch Butuc PVC | AD7QUJ 4FYP1 513366863.5 Cu.In.2"€56.30
CANTEX 5133669 Corp de conducte Lb 2 1/2 inch Butuc PVC | AD7QUK 4FYP2 5133669198 Cu.In.2-1/2 "€208.50
CANTEX 5133670 Corp Conduit Lb 3 Inch Butuc PVC | AD7QUL 4FYP3 5133670198 Cu.In.3"€215.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133667 Corp conductă Lb 1 1/2 inch Butuc PVC
€32.00 /unitate