Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5140107 Adaptor masculin 1-1/2 inch PVC 8-1/2 inch lungime | AD7QPT 4FYC7

CANTEX 5140107 Adaptor tată 1-1/2 inch PVC 8-1/2 inch lungime

În stoc
Element: AD7QPT Model: 5140107Crucea Ref: 4FYC7
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
€3.62 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Dimensiunea conductei1.5 "
Subcategoria conductelorConductă din PVC
MaterialPVC
Lungime totală8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungime totalăPreț
CANTEX 5140103 Adaptor masculin 1/2 inch PVC 25 inch lungime | AD7QPN 4FYC3 51401031 / 2 "25 "€1.17
CANTEX 5140104 Adaptor tată 3/4 inch PVC 1-3/4 inch lungime | AD7QPP 4FYC4 51401043 / 4 "32 "€1.72
CANTEX 5140105 Adaptor masculin 1 inch PVC 6-1/4 inch lungime | AD7QPQ 4FYC5 51401051"6.25 "€2.37
CANTEX 5140106 Adaptor masculin 1-1/4 inch PVC 7-39/64 inch lungime | AD7QPR 4FYC6 51401061.25 "7 39 / 64 "€3.00
CANTEX 5140108 Adaptor masculin 2 inch PVC 44-1/2 inch lungime | AD7QPU 4FYC8 51401082"44.5 "€5.05
CANTEX 5140109 Adaptor masculin 2-1/2 inch PVC 39-1/2 inch lungime | AD7QPV 4FYC9 51401092.5 "39.5 "€8.34
CANTEX 5140110 Adaptor masculin 3 inch PVC 39 inch lungime | AD7QPW 4FYD1 51401103"39 "€12.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5140107 Adaptor tată 1-1/2 inch PVC 8-1/2 inch lungime
€3.62 /unitate