Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 6141627 Cuplaj 1-1/2 inch PVC 2-1/4 inch lungime | AD7QMB 4FXY7

CANTEX 6141627 Cuplaj 1-1/2 inch PVC 2-1/4 inch lungime

În stoc
Articol: AD7QMB Model: 6141627Crucea Ref: 4FXY7
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
€2.50 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de sudură cu solvent
Dimensiunea conductei1.5 "
Subcategoria conductelorConductă din PVC
MaterialPVC
Lungime totală2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungime totalăPreț
CANTEX 6141623 Cuplaj 1 bucată 1/2 inch PVC | AD7QLX 4FXY3 61416231 / 2 "1 35 / 64 "€1.15
CANTEX 6141624 Cuplaj 1 bucată 3/4 inch PVC | AD7QLY 4FXY4 61416243 / 4 "1 39 / 64 "€1.15
CANTEX 6141625 Cuplaj 1 inch PVC 2-3/64 inch lungime | AD7QLZ 4FXY5 61416251"2 3 / 64 "€1.62
CANTEX 6141626 Cuplaj 1-1/4 inch PVC 2-13/64 inch lungime | AD7QMA 4FXY6 61416261.25 "2 13 / 64 "€2.08
CANTEX 6141628 Cuplaj 2 inch PVC 2-35/64 inch Lungime | AD7QMC 4FXY8 61416282"2 35 / 64 "€3.73
CANTEX 6141629 Cuplaj 2-1/2 inch PVC 3-35/64 inch lungime | AD7QMD 4FXY9 61416292.5 "3 35 / 64 "€6.20
CANTEX 6141630 Cuplaj 3 inch PVC 3-55/69 inch lungime | AD7QME 4FXZ1 61416303"3 55 / 69 "€10.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 6141627 Cuplaj 1-1/2 inch PVC 2-1/4 inch lungime
€2.50 /unitate