Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 6141623 Cuplaj 1 bucată 1/2 inch PVC | AD7QLX 4FXY3

CANTEX 6141623 Cuplaj 1 bucată 1/2 inch PVC

În stoc
Element: AD7QLX Model: 6141623Crucea Ref: 4FXY3
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
€1.15 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de sudură cu solvent
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Subcategoria conductelorConductă din PVC
MaterialPVC
Lungime totală1 35 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungime totalăPreț
CANTEX 6141624 Cuplaj 1 bucată 3/4 inch PVC | AD7QLY 4FXY4 61416243 / 4 "1 39 / 64 "€1.15
CANTEX 6141625 Cuplaj 1 inch PVC 2-3/64 inch lungime | AD7QLZ 4FXY5 61416251"2 3 / 64 "€1.62
CANTEX 6141626 Cuplaj 1-1/4 inch PVC 2-13/64 inch lungime | AD7QMA 4FXY6 61416261.25 "2 13 / 64 "€2.08
CANTEX 6141627 Cuplaj 1-1/2 inch PVC 2-1/4 inch lungime | AD7QMB 4FXY7 61416271.5 "2.25 "€2.50
CANTEX 6141628 Cuplaj 2 inch PVC 2-35/64 inch Lungime | AD7QMC 4FXY8 61416282"2 35 / 64 "€3.73
CANTEX 6141629 Cuplaj 2-1/2 inch PVC 3-35/64 inch lungime | AD7QMD 4FXY9 61416292.5 "3 35 / 64 "€6.20
CANTEX 6141630 Cuplaj 3 inch PVC 3-55/69 inch lungime | AD7QME 4FXZ1 61416303"3 55 / 69 "€10.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 6141623 Cuplaj 1 bucată 1/2 inch PVC
€1.15 /unitate