Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX EZ20SBR Cutie electrică 1 Gang 20.3 Cu inch PVC | AD7RAE 4FZA7

CANTEX EZ20SBR Cutie Electrică 1 Gang 20.3 Cu Inch Pvc

În stoc
Articol: AD7RAE Model: EZ20SBRCrucea Ref: 4FZA7
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
€4.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Tip cutieComutator / priză
Tipul suportuluiMontare flanșă cu știfturi
Capacitate20.3 Cu.In.
CuloriGri
Adâncime3.095 "
Înălţime3.689 "
Lungime3.095 "
MaterialPVC
Adâncime nominală3"
Lungimea nominală3-5/8 "
Lățimea nominală2.25 "
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "4
Număr de eliminări laterale de 1/2 "0
Numărul bandelor1
Lăţime2.231 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)9.37
Lungimea navei (cm)7.86
Lățimea navei (cm)5.67
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăTip cutieCapacitateLățimea nominalăNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "Numărul bandelorLăţimeCuloriPreț
CANTEX EZ32DNR Cutie electrică 2 Gang 32 Cu inch PVC | AD7RAB 4FZA4 EZ32DNR3-1/16 "Comutator / priză32 Cu.In.3 15 / 16 "823.986 "Albastru€8.53
CANTEX EZ44TNR Cutie Electrică 3 Gang 44 Cu Inch Pvc | AD7RAC 4FZA5 EZ44TNR2.75 "Comutator / priză44 Cu.In.5.75 "1235.809 "Albastru€14.28
CANTEX EZ55QNB Cutie electrică 4 Gang 55 Cu inch PVC | AD7RAD 4FZA6 EZ55QNB2.625 "Comutator / priză55 Cu.In.3.75 "1247.625 "Gri€22.07
CANTEX EZ48DNR Cutie electrică 2 Gang 48 Cu inch PVC | AD7RAF 4FZA8 EZ48DNR3"Comutator / priză48 Cu.In.4"824.007 "Gri€19.86
CANTEX EZ74TNR Cutie Electrică 3 Gang 74 Cu Inch Pvc | AD7RAG 4FZA9 EZ74TNR3"Comutator / priză74 Cu.In.4"1236.006 "Gri€18.79
CANTEX EZ18XNR Cutie electrică 4 inch pătrat 18cu inch PVC | AD7RAH 4FZC1 EZ18XNR1.5 "4 "pătrat18 Cu.In.4"823.976 "Albastru€11.74
CANTEX EZ32XNR Cutie electrică 4 inch pătrat 32cu inch PVC | AD7RAJ 4FZC2 EZ32XNR2.625 "4 "pătrat32 Cu.In.4"1023.979 "Gri€14.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX EZ20SBR Cutie Electrică 1 Gang 20.3 Cu Inch Pvc
€4.82 /unitate