Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARBONE LORRAINE S3-02-20B Disc de rupere Grafit 2 inch 20 Psig | AC8MYZ 3CHH8

CARBONE LORRAINE S3-02-20B Disc de rupere Grafit 2 inch 20 Psig

În stoc
Element: AC8MYZ Model: S3-02-20BCrucea Ref: 3CHH8
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
€645.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rupere
Material corpGrafit
Presiune de explozie20 psig
Diametru4"
Se potrivește cu dimensiunea țevii2"
Temp. Gamă-20 grade până la 300 grade F
Grosime7 / 8 "
Presiunea în vid29.9 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS6815100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruSe potrivește cu dimensiunea țeviiPreț
CARBONE LORRAINE S3-02-20 Disc de rupere Grafit 2 inch 20 Psig | AC8MXK 3CHD8 S3-02-204"2"€467.70
CARBONE LORRAINE S3-03-20 Disc de rupere Grafit 3 inch 20 Psig | AC8MXV 3CHE8 S3-03-205.25 "3"€518.05
CARBONE LORRAINE S3-04-20 Disc de rupere Grafit 4 inch 20 Psig | AC8MYE 3CHF8 S3-04-206.75 "4"€612.68
CARBONE LORRAINE S3-06-20 Disc de rupere Grafit 6 inch 20 Psig | AC8MYP 3CHG8 S3-06-208.625 "6"€762.65
CARBONE LORRAINE S3-03-20B Disc de rupere Grafit 3 Inch 20 Psig | AC8MZA 3CHH9 S3-03-20B5.25 "3"€661.37
CARBONE LORRAINE S3-04-20B Disc de rupere Grafit 4 inch 20 Psig | AC8MZB 3CHJ1 S3-04-20B6.75 "4"€773.57
CARBONE LORRAINE S3-06-20B Disc de rupere Grafit 6 Inch 20 Psig | AC8MZC 3CHJ2 S3-06-20B8.625 "6"€934.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-02-20B Disc de rupere Grafit 2 inch 20 Psig
€645.76 /unitate