Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARBONE LORRAINE S3-02-40 Disc de rupere Grafit 2 inch 40 Psig | AC8MXN 3CHE2

CARBONE LORRAINE S3-02-40 Disc de rupere Grafit 2 inch 40 Psig

În stoc
Articol: AC8MXN Model: S3-02-40Crucea Ref: 3CHE2
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
€467.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rupere
Material corpGrafit
Presiune de explozie40 psig
Diametru4"
Se potrivește cu dimensiunea țevii2"
Temp. Gamă-20 grade până la 300 grade F
Grosime7 / 8 "
Presiunea în vid29.9 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS6815100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruSe potrivește cu dimensiunea țeviiPreț
CARBONE LORRAINE S3-03-40 Disc de rupere Grafit 3 inch 40 Psig | AC8MXY 3CHF2 S3-03-405.25 "3"€518.05
CARBONE LORRAINE S3-04-40 Disc de rupere Grafit 4 inch 40 Psig | AC8MYH 3CHG2 S3-04-406.75 "4"€612.68
CARBONE LORRAINE S3-06-40 Disc de rupere Grafit 6 Inch 40 Psig | AC8MYT 3CHH2 S3-06-408.625 "6"€762.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-02-40 Disc de rupere Grafit 2 inch 40 Psig
€467.70 /unitate