Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARBONE LORRAINE S3-06-40 Disc de rupere Grafit 6 Inch 40 Psig | AC8MYT 3CHH2

CARBONE LORRAINE S3-06-40 Disc de rupere Grafit 6 inch 40 Psig

În stoc
Articol: AC8MYT Model: S3-06-40Crucea Ref: 3CHH2
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
€762.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rupere
Material corpGrafit
Presiune de explozie40 psig
Diametru8.625 "
Se potrivește cu dimensiunea țevii6"
Temp. Gamă-20 grade până la 300 grade F
Grosime7 / 8 "
Presiunea în vid29.9 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.296
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS6815100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruSe potrivește cu dimensiunea țeviiPreț
CARBONE LORRAINE S3-02-40 Disc de rupere Grafit 2 inch 40 Psig | AC8MXN 3CHE2 S3-02-404"2"€467.70
CARBONE LORRAINE S3-03-40 Disc de rupere Grafit 3 inch 40 Psig | AC8MXY 3CHF2 S3-03-405.25 "3"€518.05
CARBONE LORRAINE S3-04-40 Disc de rupere Grafit 4 inch 40 Psig | AC8MYH 3CHG2 S3-04-406.75 "4"€612.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-06-40 Disc de rupere Grafit 6 inch 40 Psig
€762.65 /unitate